ステンレスタイ ステンレス製

ステンレスタイ ステンレス製 - オーム電機ステンレスタイ ステンレス製 - オーム電機ステンレスタイ ステンレス製 - オーム電機ステンレスタイ ステンレス製 - オーム電機ステンレスタイ ステンレス製 - オーム電機ステンレスタイ ステンレス製 - オーム電機

強度や耐久性が必要な結束に
耐紫外線性、耐塩化亜鉛

材質ステンレス引張強度(kg)45.4
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724336SST-130 15P1袋(15本)1304.5結束:33
580
579
637(税込)
3日以内出荷
59724345SST-200 15P1袋(15本)2004.5結束:50
680
679
747(税込)
3日以内出荷
59724361SST-300 15P1袋(15本)30076結束:50
780
779
857(税込)
3日以内出荷
59724370SST-130 50P1袋(50本)1304.5結束:33
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
59724379SST-200 50P1袋(50本)2004.5結束:50
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
59724388SST-300 50P1袋(50本)3004.5結束:76
2,380
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする