結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ

結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ - オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ - オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ - オーム電機

太いパイプの結束などに便利です。
屋内外で使用できます。
RoHS適合品

材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724580WLT-830-K 10P1袋(10本)(L)815×9.07~239
580
579
637(税込)
3日以内出荷
59724598WLT-1220-K 10P1袋(10本)(L)1220×9.07~365
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
59724607WLT-1530-K 6P1袋(6本)(L)1530×9.0190~460
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする