結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入

結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 - オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 - オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 - オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 - オーム電機

水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット

材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
内径(Φmm)
引張強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724406LOT-SG1510PC1503.4結束1.5~3812.7Kg
158
149
164(税込)
3日以内出荷
59724415LOT-SG2010PC2004.4結束:2.0~5418.3Kg
188
179
197(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする