オーム電機
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
太いパイプの結束などに便利です。
屋内外で使用できます。
材質
ナイロン66(耐候)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
全長×幅W(mm)
(L)1020×9.0
結束径(Φmm)
7~295
ループ引張強度規格値(N[kgf])
778/79.3
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
設置:-20
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724589
WLT-1020-K 10P
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください