オーム電機
結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア
クリアな色合いでスッキリ結束できます
耐薬品タイプ
水や酸・アルカリに強いPP製
結束内径Φ22まで
引張強度
80N/8.2kgf
材質
ポリプロピレン(耐薬品タイプ)
色
クリア
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.6
内径(Φmm)
結束:1.5~22
使用温度(℃)
-40~85(結束作業は常温の場合)
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度
使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724948
LOB-SG1010PC
100
2.6
80N/8.2kgf
-40~85(結束作業は常温の場合)
¥
138
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください