曜日別特売

結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入

結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 - オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 - オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 - オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 - オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 - オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 - オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 - オーム電機結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 - オーム電機

促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています
沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に

材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf内容量1袋(15本)
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります。
※ 冬季の施工前は常温に戻してからご使用ください。
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください。
※ 促進耐候性試験は一般的に行われている試験の実測値に基づく推定値で、耐用年数を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724966LOB-CR15B15150結束:2.0~38
448
439
483(税込)
3日以内出荷
59724975LOB-CR20B15200結束:2.0~54
498
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
59724991LOB-CR25B15250結束:2.0~60
548
539
593(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする