オーム電機
ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶
屋内外で使用できます
材質
66ナイロン(耐候性グレード)
寸法(mm)
全長300×幅4.8
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度
ループ:22.6kgf
結束径(Φmm)
76
主原料
難燃性UL94V-2
内容量
1袋(30本)
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724266
LT-300LT30P
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください