オーム電機
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント
インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。
スリット入り
材質
PE
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
サイズ
高さ(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724738
DZ-MJJ1/W
(B)15.95、(b)11.9
ホワイト
1号
(H)10.03、(h)8
幅8.0×高さ6.6
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
59724747
DZ-MJJ2/W
(B)20.9、(b)16.5
ホワイト
2号
(H)10.03、(h)7.8
幅12.0×高さ6.6
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
59724756
DZ-MJJ3/W
(B)25.74、(b)21.7
ホワイト
3号
(H)13、(h)10.7
幅17.0×高さ9.0
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
59724765
DZ-MJJ1/M
(B)15.95、(b)11.9
ミルキー
1号
(H)10.03、(h)8
幅8.0×高さ6.6
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
59724781
DZ-MJJ2/M
(B)20.9、(b)16.5
ミルキー
2号
(H)10.03、(h)7.8
幅12.0×高さ6.6
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
59724790
DZ-MJJ3/M
(B)25.74、(b)21.7
ミルキー
3号
(H)13、(h)10.7
幅17.0×高さ9.0
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
59724799
DZ-MJJ1/T
(B)15.95、(b)11.9
茶
1号
(H)10.03、(h)8
幅8.0×高さ6.6
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
59724808
DZ-MJJ2/T
(B)20.9、(b)16.5
茶
2号
(H)10.03、(h)7.8
幅12.0×高さ6.6
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
59724817
DZ-MJJ3/T
(B)25.74、(b)21.7
茶
3号
(H)13、(h)10.7
幅17.0×高さ9.0
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
59724826
DZ-MJJ1/CH
(B)15.95、(b)11.9
チョコ
1号
(H)10.03、(h)8
幅8.0×高さ6.6
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
59724835
DZ-MJJ2/CH
(B)20.9、(b)16.5
チョコ
2号
(H)10.03、(h)7.8
幅12.0×高さ6.6
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
59724851
DZ-MJJ3/CH
(B)25.74、(b)21.7
チョコ
3号
(H)13、(h)10.7
幅17.0×高さ9.0
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください