オーム電機
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
モールの接続部をきれいに仕上げます。
茶3号、2個入り
材質
ABS
幅(mm)
(B)25.74、(b)21.7
サイズ
3号
高さ(mm)
(H)13、(h)10.7
適合電線
(目安)Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)
内容量
1袋(2個)
注意
※ 接続するモールの間に1mm程度の隙間をあけて、ズレ防止用の凸部がモールの間に入るように上からかぶせてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724695
DZ-MJY3/T
茶
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
59724729
DZ-MJY3/CH
チョコ
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください