曜日別特売

配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入

配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 - オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 - オーム電機

モールの接続部をきれいに仕上げます。
ミルキー2号、2個入り

材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5ミルキーサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)内容量1袋(2個)
注意
※ 接続するモールの間に1mm程度の隙間をあけて、ズレ防止用の凸部がモールの間に入るように上からかぶせてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724659DZ-MJY2/M
238
229
252(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする