オーム電機
絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック
テープ付きなので簡単に固定できます。
RoHS適合品
材質
ナイロン66
寸法(mm)
(貼付)16.3×16.3
色
黒
難燃性
(本体)UL94V-2
適合電線
VFF2.0mm2まで
最大静荷重(g)
約200
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59725009
DZ-CC1616K
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください