ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード

ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード - オーム電機ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード - オーム電機ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード - オーム電機ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード - オーム電機ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード - オーム電機ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード - オーム電機

引き出して使うとストリングライトになるランタン
そのまま置いてランタンとして使用できます
ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます
点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)
ストリング長さは約8m
USB充電式

付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49内容量1個
注意
※ 充電中は点灯しないでください。
※ USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
※ DC5V/1A以上のACアダプターをお使いください。
※ 充電後は充電部カバーをしっかりと閉じてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724187SL-YG06SL2A
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする