不二空機
アングルグラインダー
研削盤等構造規格に準拠
小型・軽量・低ヘッドデザイン
バンド式専用砥石カバー
高出力 270W
用途
切断
全長(mm)
174
質量(kg)
0.78
出力(W)
270
外径×厚さ×穴径(mm)
使用トイシ:105×3×15
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
空気消費量(m
3
/min)
最大0.51
頭部高さ(mm)
44.5
排気方向
側方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59711657
FA-20-423
¥
66,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください