曜日別特売

首振ラチェットコンビネーションレンチ

首振ラチェットコンビネーションレンチ - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ - フジ矢

ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。
高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。
万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。
本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。
本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。
ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。

用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)内容量1丁
注意
※ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
※斜掛けや浅掛けはしないでください。
※ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※能力以上の使用はしないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
メガネ厚さ(mm)
スパナ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59723715CWL-08-BG135×18×842885
4,500
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
59723731CWL-10-BG158×21×8641086
5,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
59723740CWL-12-BG174×25×9941296
5,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
59723749CWL-13-BG185×27×91101397
5,800
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
59723758CWL-14-BG193×29×91281497
6,200
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
59723767CWL-17-BG231×35×1120817118
7,000
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
59723776CWL-19-BG249×38×1126319118
7,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする