フジ矢
交換用首振ラチェットヘッド
首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。
交換にはトルクスレンチが必要です。
用途
首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。
材質
特殊鋼
色
ブラック/ゴールド
ギア数
90ギア(4°送り)
内容量
1セット
注意
※ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
※斜掛けや浅掛けはしないでください。
※ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※能力以上の使用はしないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
対辺寸法(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59723785
CWLA-08-BG
29×18×8
8
CWL-08-BG
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
59723801
CWLA-10-BG
32×21×8
10
CWL-10-BG
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
59723810
CWLA-12-BG
35×24×9
12
CWL-12-BG
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
59723819
CWLA-13-BG
38×25×9
13
CWL-13-BG
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
59723828
CWLA-14-BG
41×28×9
14
CWL-14-BG
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
59723837
CWLA-17-BG
47×32×11
17
CWL-17-BG
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
59723846
CWLA-19-BG
51×34×11
19
CWL-19-BG
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください