ダイゴー
2026 血圧記録カレンダー
壁にかけられるので、毎日忘れずに健康管理のできるカレンダー。朝晩の血圧値が記入できるほか、変化が一目でわかるグラフ欄付き。
用途
日付の横にはメモスペースがあるので、予定の管理も同時にできる便利なレイアウトになっています。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズ
A4
ページ数
28
始まり月
1
レイアウト
1ヶ月横罫、マンスリー、ホリゾンタル
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59711736
E8108
ピンク
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
59711745
E8109
ブルー
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください