ダイゴー
2026 バイブル6リフィル 1Mブロック&2W
ブロックタイプのマンスリーと、ウィークリーは長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウトのシステム手帳用リフィルです。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。
用途
ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2027年3月、【週間ページ】2025年12月~2027年3月
色
ミニ6
サイズ
バイブル
ページ数
105
付録
ショップリスト・アドレス・地下鉄路線図
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月ブロック&見開き2週間、マンスリー+ウィークリー、ブロック+2W
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59711770
E1358
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください