ダイゴー
2026 バイブル6リフィル 1Mブロック
1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトのシステム手帳用リフィルです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。
用途
ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2027年3月
色
ミニ6
サイズ
バイブル
ページ数
19
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月ブロック、マンスリー、ブロック
始まり曜日
月曜日
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59711700
E1355
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください