ダイゴー
2026 ミニ6リフィル 1Mホリゾンタル
連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表のシステム手帳用リフィルです。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。
用途
ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2027年3月
色
ミニ6
サイズ
ミニ6
ページ数
19
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月横罫、マンスリー、ホリゾンタル
六曜表示
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59711691
E1351
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください