RENAULT(ルノー)
GIC折り畳み自転車 LIGHT8 Ver.16(ライト8 バージョン16)
軽量アルミフレーム 16インチ折り畳み自転車
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約8.6
フレーム
アルミ
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
16×1.75
折りたたみ寸法(mm)
730×430×590
変速
シングル
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59711928
25LIGHT8Ver16-BK
ブラック
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59711937
25LIGHT8Ver16-BE
ベージュ
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。