RENAULT(ルノー)
GIC折り畳み自転車 PLATINUM MACH9(プラチナマッハ9)
SHIMANO SORA 18speed搭載 ETRTO451ホイール装備 折り畳み自転車
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約8.9
色
ブラック
フレーム
アルミ
スタンド
センタースタンド
タイヤサイズ
20×1-1/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)
折りたたみ寸法(mm)
840×450×610
変速
9段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59712050
24PLATINUMMACH9-BK
¥
108,150
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません