RENAULT(ルノー)
GIC折り畳み自転車 LIGHT10(ライト10)
スタイリッシュな7段変速折り畳み自転車
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約10.8
フレーム
アルミ
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
20×1.75
折りたたみ寸法(mm)
830×430×630
変速
7段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59712138
24LIGHT10-BK
ブラック
¥
50,715
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712147
24LIGHT10-WH
ホワイト
¥
50,715
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712156
24LIGHT10-GY
グレー
¥
50,715
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。