RENAULT(ルノー)
GIC折り畳み自転車 INITIAL247-N(イニシャルN)
外装7段変速 高さ調整機能付きアルミハンドルステム
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約12.2
色
グレー
フレーム
アルミ
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
24×1.5(507)
折りたたみ寸法(mm)
930×430×730
変速
7段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59711946
25INITIAL247-N-GY
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません