RENAULT(ルノー)
GIC折り畳み自転車 PLATINUM MACH8(プラチナマッハ8)
SHIMANO ALTUS 9speed搭載 ETRTO451ホイール装備 折り畳み自転車
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約8.9
フレーム
アルミ
スタンド
センタースタンド
タイヤサイズ
20×1-1/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)
折りたたみ寸法(mm)
850×380×620
変速
9段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59712025
24PLATINUMMACH8-BK
ブラック
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712041
24PLATINUMMACH8-SL
シルバー
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。