曜日別特売

超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル

超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル - AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル - AUTONICS(オートニクス)

・M12 5ピンのコネクタケーブルです。

電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59725858CID5-11
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59725867CID5-22
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
59725876CID5-33
オープン
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする