曜日別特売

超音波センサ UTRシリーズ

超音波センサ UTRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)

電源電圧DC12~30V保護等級IP67デジタル出力Push-pullRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ内容量1個
取扱説明書:(1.06MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
アナログ出力
外径
スイッチング周波数(Hz)
応答時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59725761UTRCM18-35030~350-M182532
オープン
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59725770UTRCM18-350D30~3504-20mAM182532
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59725779UTRCM18-60065~600-M1812.564
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59725788UTRCM18-600D65~6004-20mAM1812.564
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59725797UTRCM18-1300120~1300-M1810100
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
59725806UTRCM18-1300D120~13004-20mAM1810100
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59725815UTRCM30-8M600~8000-M303300
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
59725831UTRCM30-8MDB600~8000DC0-10V,DC4-20mAM303300
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59725840UTRCM30-8MDB-D600~8000DC0-10V,DC4-20mAM303300
オープン
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする