AUTONICS(オートニクス)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧
DC電圧
材質(ケーブル)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ1
M12 (ソケット-Female)
コネクタ2
M12 (プラグ-Male)
内容量
1個
注意
※直流4線式のコネクタ配線を直流2線式のセンサに使用する場合、配線の色が異なりますので、結線の際ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59725885
C1D5-1
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59725901
C1D5-2
2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59725910
C1D5-3
3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください