曜日別特売

<光触媒>インテリアグリーン

<光触媒>インテリアグリーン - ファミリー・ライフ<光触媒>インテリアグリーン - ファミリー・ライフ<光触媒>インテリアグリーン - ファミリー・ライフ<光触媒>インテリアグリーン - ファミリー・ライフ<光触媒>インテリアグリーン - ファミリー・ライフ

幹を連結させる組み立て式です。
水やり不要・日光不要で置く場所を選ばずお手入れも簡単です。
グリーンによる癒し効果もあるので自宅に限らずオフィスにもお勧めです。
葉は光触媒加工を施しており、置いておくだけでお部屋の空気をキレイにし、消臭、防菌作用が得られます。
一部組立式

質量(kg)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5972405604570葉:PEVA・PE・スチール、枝:PE・スチール、幹:PE・スチール、鉢の中身:セメント・ウッドチップ(マツ)、樹皮:ポリエステル布地アレカヤシ50×140
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5972406504571葉:PEVA・PE・スチール、枝:PE・スチール、幹:PE・スチール、鉢の中身:セメント・ウッドチップ(マツ)パキラ60×150
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5972408104572葉:PEVA・PE・スチール、枝:PE・スチール、幹:PE・スチール、鉢の中身:セメント・ウッドチップ(マツ)ベンジャミン70×150
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする