横井ホース
消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君
スタンダードな消火栓用ホースです。
差込式(AC)。
内容量
1個
注意
※折畳のホースとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
使用圧力(MPa)
寸法(m)
伸び(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59712165
744581
15
40
0.7
40×15
(0.1~使用圧)1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59712181
744611
20
65
0.9
65×20
(0.1~使用圧)2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください