曜日別特売

消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻

消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻 - 横井ホース消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻 - 横井ホース

スタンダードな消火栓用ホースです。
差込式(AC)。

長さ(m)20呼び径65寸法(m)65×20伸び(%)(0.1~使用圧)2内容量1個
注意
※丸巻のホースとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体597121907446120.9250±15
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体597121997446211.3255±15
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする