曜日別特売

散水スパイラルホース10m

散水スパイラルホース10m - ヒラカワ散水スパイラルホース10m - ヒラカワ散水スパイラルホース10m - ヒラカワ散水スパイラルホース10m - ヒラカワ

巻き取りや収納も手間いらず!スパイラル状でコンパクト。レバーを握った時だけ、散水でき、止水もできて便利。ノズルはシャワー・高圧・霧状など計7種類の噴射ができ、庭の水撒きや洗車など幅広く使えます。水量を調節できるアジャスー付き。連続散水できるストッパー付き。付属品で水栓蛇口のコネクターが付いて簡単装着。水栓の丸型蛇口の外径16~18mmに滝応します。

用途ガーデニング・園芸・庭の散水・水やりに。洗車に。セット内容ノズル×1、ホース(両側コネクター付き)×1、水栓蛇口用コネクター×1材質【ノズル、コネクター】ABS、ステンレス、【ホース】EVA質量(g)(全体)595ホース内径(Φmm)(約)8ホース外径(Φmm)(約)12外寸(cm)ノズル:(約)14.5×17.5×5伸縮サイズ(m)最大:(約)10内容量1本
注意
※蛇口コネクター取付けの際、+ドライバーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724020QT-623
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする