ヒラカワ
マグネット式風呂ふたホルダー
マグネットが付く浴室壁面に浮かせて収納!水気が溜まりにくく衛生的。ボードタイプやシャッタータイプなど、色々な風呂フタに対応でき便利です。
用途
お風呂 蓋 フタ 壁面収納
材質
本体/スチール(粉体塗装)、磁石/フェライト磁石
質量(g)
350
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×13.7×22
内容量
1セット(2個組)
注意
※磁石が付かない壁面には取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59723995
QT-194
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください