曜日別特売

塩ビ管カッター用 替刃

塩ビ管カッター用 替刃 - KUROKIN(黒金)塩ビ管カッター用 替刃 - KUROKIN(黒金)塩ビ管カッター用 替刃 - KUROKIN(黒金)塩ビ管カッター用 替刃 - KUROKIN(黒金)塩ビ管カッター用 替刃 - KUROKIN(黒金)塩ビ管カッター用 替刃 - KUROKIN(黒金)

硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。

用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。材質ステンレス寸法(mm)102×50×3質量(g)60タイプ替刃切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで対応機種エンビカッター:FP42-BG交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。内容量1枚
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので直接手や指で触れないでください。
※切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59723977FP42-B
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする