曜日別特売

USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト

USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト - ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイト - ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイト - ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイト - ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイト - ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイト - ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイト - ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイト - ナカバヤシ

クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。
軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。
充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。
フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。

付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445入力Type-C DC5V 1A連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60光源白色LED×16個色温度(K)約5000相当照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)電池リチウムイオン電池:1200mAh充電時間(時間)約2.5光束(Lm)(最大値)約100LED寿命(時間)約30000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59727319UA-LED016W
4,260
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする