曜日別特売

USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト

USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト - ナカバヤシ

電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。

質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59727310UA-LED010W
3,830
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする