曜日別特売

ヘッドセット/SL

ヘッドセット/SL - ナカバヤシ

・35mm径 4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォン。
・ 音声チャット、ビデオ会議に最適。

材質ABS、PVC質量(g)78(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.2寸法(Φmm)ヘッドホン部ユニット:30感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC ・タブレット ・ スマートフォンなど周波数特性ヘッドホン部:20Hz~20kHz、マイク部:20Hz~20kHzマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±5%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)LowプラグΦ3.5mm4極ミニプラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×55×170最大入力(mW)ヘッドホン部:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59726646MHM-STB35SL
3,070
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする