曜日別特売

パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー

パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー - ナカバヤシ

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。
2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。
細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。
専用ACアダプター付属
<ご使用上の注意>
付属のACアダプター以外で使用しないでください。

容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時)定格電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)25(50/60Hz)本体質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ)運転音(dB)約64(無負荷時)定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)156最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4待機電力(W)0.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59726951NSE-DTM02LG
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする