オールマイティSU 51L BOA

オールマイティSU 51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU 51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU 51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU 51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU 51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU 51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU 51L BOA - mizuno(ミズノ)

オールマイティTDⅡ 51L BOA 限定商品『Limited Design』
素足感覚で軽やかに弾む。
MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立
さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。
かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、
柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。
一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。
サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い
踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部分をカバー
踵部にMIZUNO ENERZY搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載
踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
ムレにくい:アッパー部分は「Air Mesh」比率が高く蒸れにくい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
BOA(R)フィットシステム:L6プラットフォームを採用
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計

用途運輸業◎/建設業〇/製造業〇99:ゴールド×ブラック製法セメント式標準質量(g/片足)約380(26.0cm)材質(甲)人工皮革/合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ25.0~28.0、29.0内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59727337F1GA25139925025
オープン
16,800
18,480(税込)
当日出荷
59727355F1GA25139926026
オープン
16,800
18,480(税込)
当日出荷
59727371F1GA25139926526.5
オープン
16,800
18,480(税込)
当日出荷
59727380F1GA25139927027
オープン
16,800
18,480(税込)
当日出荷
59727389F1GA25139927527.5
オープン
16,800
18,480(税込)
当日出荷
59727398F1GA25139928028
オープン
16,800
18,480(税込)
当日出荷
59727346F1GA25139925525.5
オープン
取扱い終了
59727407F1GA25139929029
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする