イワタ
額金具 Xフック3号 ブロンズ
材質
スチール
タイプ
額金具(石膏ボード用)
本体質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×120×20
最大荷重(kg)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59726348
DF-189
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください