イワタ
福 MC―17 コン
仕様
吊紐&吊金具付
材質
【前面】ガラス
材質(フレーム)
木製
マットタイプ
紙マット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59726619
MC-17-K
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください