イワタ
多面額 ベリア ファミリー ナチュラル MP11 BNT
仕様
スタンド付裏板 / 吊紐&吊金具付
材質
【前面】ガラス
寸法(mm)
窓抜き:【1面】99×162【2面】76×99
材質(フレーム)
木製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59726689
MP11-BNT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください