おでかけ前にシュッとひとふきするだけ
お徳用 簡単 日焼け止めスプレー
UVプロテクションスプレーの特徴
・国内最高値のSPF50+PA++++
・スプレーしても白くならないので、髪にも使用できます。
・ノンアルコール、無着色、パラベンフリーなので全身に
使用しても大丈夫です。
・専用クレンジングが必要ないのでせっけんで落とせます。
・爽やかなせっけんの香りです。
アレルギーテスト済みで安心・安全
成分LPG、水、シクロペンタシロキサン、水添ポリイソブテン、パルミチン酸エチルヘキシル、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ポリメチルシルセスキオキサン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸へキシル、オクトクリレン、トリメチルシロキシケイ酸、オクテニルコハク酸デンプンAl、PEG-10ジメチコン、ビスエチルへキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、PEG/PPG-19/19ジメチコン、ジステアルジモニウムへクトライト、アセチルヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、BG、フェノキシエタノール、香料使用方法缶を横にして左右によく振ってから、お肌または髪から30cm前後離してムラがないようにスプレーしてください。使用後には缶を立ててお使いください。(逆さにしてもご使用できます。)容量(g)200内容量1個(200g)