WING ACE
LED電球 スーパールミネX60
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途
工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
380
口金
E26
定格消費電力(W)
60
定格入力電圧(V)
100~120
直径×長さL(Φmm×mm)
110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)
約6500
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
7000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
内容量
1個
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(但し、浴室、厨房等での使用はしないでください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45378736
SLX-60LED
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください