曜日別特売

ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広

ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 - HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 - HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 - HEICO(ハイコ)

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。
ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。
ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。
【特長】
・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。
・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。
・再使用可能。
・取り付け、取り外しが非常に簡単。
(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)
・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。
・幅狭/幅広タイプが入手可能。

材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
ねじ寸法M
2枚厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83511918HLB-4S1セット(20ペア)4.49#8(インチUNC)M41.6
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83511936HLB-5S1セット(20ペア)5.410.8#10(インチUNC)M51.6
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83511954HLB-6S1セット(20ペア)6.513.5-M62.6
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
83511979HLB-8S1セット(20ペア)8.616.6"5/16(インチUNC)M82.6
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511997HLB-10S1セット(20ペア)10.721-M102.6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512015HLB-12S1セット(20ペア)1325.4-M123.6
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512040HLB-14S1セット(20ペア)15.230.7"9/16(インチUNC)M143.6
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512058HLB-16S1セット(20ペア)1730.7"5/8(インチUNC)M163.6
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512076HLB-18S1セット(20ペア)19.534.5-M183.6
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512094HLB-20S1セット(20ペア)21.439-M203.8
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512119HLB-22S1セット(20ペア)23.4427/8"(インチUNC)M224.6
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512137HLB-24S1セット(20ペア)25.348.5-M244.6
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512164HLB-4S1セット(50ペア)4.49#8(インチUNC)M41.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512189HLB-5S1セット(50ペア)5.410.8#10(インチUNC)M51.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512207HLB-6S1セット(50ペア)6.513.5-M62.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512225HLB-8S1セット(50ペア)8.616.6"5/16(インチUNC)M82.6
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
83512250HLB-10S1セット(50ペア)10.721-M102.6
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512268HLB-12S1セット(50ペア)1325.4-M123.6
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512286HLB-14S1セット(50ペア)15.230.7"9/16(インチUNC)M143.6
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512304HLB-16S1セット(50ペア)1730.7"5/8(インチUNC)M163.6
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512329HLB-18S1セット(50ペア)19.534.5-M183.6
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512347HLB-20S1セット(50ペア)21.439-M203.8
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512399HLB-4S1セット(100ペア)4.49#8(インチUNC)M41.6
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512417HLB-5S1セット(100ペア)5.410.8#10(インチUNC)M51.6
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512435HLB-6S1セット(100ペア)6.513.5-M62.6
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512460HLB-8S1セット(100ペア)8.616.6"5/16(インチUNC)M82.6
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512478HLB-10S1セット(100ペア)10.721-M102.6
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする