LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ
仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)
その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)
質量(kg)2.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)
消費電力(W)43.1(200V)
本体鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)
光束(Lm)6270
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
内容量1組
直管型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800