曜日別特売

LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 - 岩崎電気
仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)43.1(200V)本体ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)光束(Lm)6270グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59734809ELTW46671NPN9
93,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする