コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白

コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 - オーム電機コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 - オーム電機コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 - オーム電機コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 - オーム電機コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 - オーム電機

ペルチェ式除湿機
ライト機能付き
霜取り機能付き
タンク容量は800ml

付属品ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.2(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅152×高さ249×奥行105消費電力(W)23電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V ~50/60Hz 1.0A、出力…DC9.0V 直流2.5A)コード長さ(m)約1.5タンク容量(mL)800除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)200内容量1個
取扱説明書:(1.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733908DH-100-W
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする