空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付

空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 - オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 - オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 - オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 - オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 - オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 - オーム電機

便利なファンと空気清浄機一体型
ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単
フィルター交換も簡単
左右首振り約80°、前後約15°角度調整
10段階(1~9+パワーモード)風量調整
リモコン付き

付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間内容量1個
取扱説明書:(10.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733820APF-D34A-W
17,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする