強化ガラス仕様
体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます
最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上計量範囲5~150kg内容量1個