曜日別特売

体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白

体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白 - オーム電機体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白 - オーム電機体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白 - オーム電機体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白 - オーム電機

強化ガラス仕様
体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます
バックライト付き
最大10人まで登録可能

その他【推定骨量】0.1kg単位付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部バックライト付き液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上計量範囲5~150kg内容量1個
取扱説明書:(3.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733786HB-KG12R1
2,180
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする